KH 18 LTX BL 28 Q Accu-hamer

Artikelnummer: 601715840
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
  • Gereedschapsopname vorm: SDS Plus
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
Gereedschapsopname vorm SDS Plus
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Boorhamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 601715840
EAN/GTIN 4061792218611
Nummer fabrikant 601715840
L-nummer L01750 640
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extreem lichte en handzame accuhamer met geïntegreerde afzuigaansluiting
  • Maximaal boorvermogen, efficiëntie en levensduur door brushless-technologie en krachtig schroefmechanisme
  • Stofvrij boren met compacte stofafzuiging ISA 28 (toebehoren)
  • Combihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelen
  • Metabo VibraTech (MVT): moeiteloos werken, zonder gevaar voor de gezondheid, ook bij langdurig gebruik
  • Metabo Quick: snelle, gereedschapsloze boorhouderwissel voor het werken met SDS-plus- en cilindrische boren
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
  • Optionele reductie van toerental en slagenergie om te werken in zachtere materialen
  • Elektronische zachtaanloop om precies te boren
  • Dubbel veilig bij blokkering van de boor: geen kick-back dankzij de mechanische ontkoppeling en de razendsnelle sensorgestuurde uitschakeling
  • LED-werklamp voor optimaal zicht op de boorplaats
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • SDS-plus hamerboorhouder, Snelspanboorhouder voor gereedschap met cilindrische schacht, Extra rubberen anti-slip handgreep, Boordieptegeleider, metaBOX 165 L, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18 V
  • Boor-Ø beton met hamerboren: 28 mm
  • Boor-Ø metselwerk met boorkronen: 82 mm
  • Boor-Ø staal: 13 mm
  • Boor-Ø zacht hout: 30 mm
  • Gewicht zonder accu-pack: 3.4 kg
  • Hamerboren beton: 18.2 m/s²
  • Nullasttoerental: 0 - 1000 /min
  • Max. individuele slagenergie (EPTA): 3 J
  • Max. aantal slagen: 4470 /min
  • Beitelen: 13.4 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau: 92 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 103 dB(A)
  • Gereedschapopname: SDS-plus

Downloads en documenten

Geschikte producten