Ringsteeksleutel ∙ Buiten twaalfkant tractieprofiel ∙ 28 ∙ 380 mm

Artikelnummer: 600N-28
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 600N-28
EAN/GTIN 4000896023219
Nummer fabrikant 600N-28
L-nummer L60140 587
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lange, dunne uitvoering
  • Slanke koppen
  • Schacht met extra stabiel HAZET dubbel T-profiel
  • Ringsleutelkop 15° gebogen
  • Oppervlak: verchroomd, kop gepolijst
  • DIN 3113 vorm A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: 28 mm
  • Afmetingen / lengte: 380 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.49 kg
Buiten de DIN-reeks