PENTA 24N200J100 IC908 Precision Grooving Pentagonal Full Radius Inserts for Soft Materials

Artikelnummer: 6003120
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 6003120
EAN/GTIN 7291075239171
Nummer fabrikant 6003120
L-nummer L24080 46

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeelfrezen, hoekradius (RE) 1 mm, snijdiepte, max. (CDX) 3 mm, snijbreedte (CW) 2 mm

Kenmerk:

  • Spanformer J
  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3 mm
  • Snijbreedte (CW) 2 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,12 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,05 mm/omw

Geschikte producten