Omschrijving:
Ons vochtbestendige en rotbestendige platte geplooide filter Ultimate verwerkt moeiteloos grote hoeveelheden fijn stof, grof vuil, vloeistoffen en kleverige materialen. Hoogwaardig PES-vezelmateriaal, dat bovendien is voorzien van een antiaanbaklaag van PTFE, maakt de filter geschikt voor de zwaarste werktoepassingen met alle single-engine NT-tact- en AP-modellen van Kärcher. De filter is gecertificeerd voor de stofklassen M en L en heeft een stofafscheidingsrendement van 99,9 procent, en is bijzonder geschikt voor zeer stofintensieve toepassingen zoals het slijpen van vers beton. Om verwarring met andere filters te voorkomen, heeft het Ultimate-model een zwart label.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 275 x 150 x 65 mm
- Aantal: 1 stuks
- gewicht inclusief verpakking: 0,3 kg
Voordeel:
Gemaakt van materiaal van PES-vezel:- Vochtbestendige materiaal.
Met PTFE-coating:- Verlengt de levensduur van het filter.
- Voor een constant hoge zuigkracht.
- materiaal is rotbestendig.
- Vermindert ongewenste werkonderbrekingen.