Universal Fast lader

Artikelnummer: 6.654-190.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 6.654-190.0
EAN/GTIN 4039784069251
Nummer fabrikant 6.654-190.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Universal supersnellader met 1 insteekplaat. Pro-batterij van 1 uur voor laadtijd.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 210 x 160 x 115 mm
  • Gewicht: 0,7 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 0,8 kg
  • Hoeveelheid: 1 stuks
  • Stroomaansluiting lader: 100 – 240 / 50 – 60 V / Hz