Roterende pijpreinigingsmond

Artikelnummer: 6.415-440.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 6.415-440.0
EAN/GTIN 4002667218121
Nummer fabrikant 6.415-440.0
L-nummer L00940 2104
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met inwendige schroefdraad, verschillende straalrichtingen voor schone, milieuvriendelijke reiniging van verstopte afvoeren en leidingen. De spuitopeningen zijn zodanig uitgelijnd dat de mondstuk met slang automatisch in de buis wordt getrokken. Met R 1/8″ aansluiting voor montage op de buis reinigingsslang. 4 roterende stralen

Kenmerk:

  • Diameter: 16 mm
  • Afmeting spuitkop: 65
  • gewicht inclusief verpakking: 0 kg
  • Schroefdraad: R 1/8″