Spray/zuigslang 4,0 m Puzzel 30/4

Artikelnummer: 6.394-874.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 6.394-874.0
EAN/GTIN 4054278021379
Nummer fabrikant 6.394-874.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Spray/zuigslang met schroefdraad en lengte 4 m. Geschikt voor het wassen vacuüm Puzzi 30/4 van Kärcher.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 500 x 500 x 100 mm
  • gewicht inclusief verpakking: 1,5 kg
  • Lengte: 4 m
  • Standaard nominale diameter: 32 mm