Hogedrukslang, 10 m, DN 6, 300 bar,

Artikelnummer: 6.391-875.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 6.391-875.0
EAN/GTIN 4039784406209
Nummer fabrikant 6.391-875.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-slangaansluiting

met gepatenteerde AVS-aansluiting in het pistool (draaibaar gemonteerd) en handschroefaansluiting. M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 6/155°C/300 bar

Kenmerk:

  • aansluitschroefdraad: 1 x M22 x 1,5 / 1 x aansluiting AVS-slang haspel
  • gewicht inclusief verpakking: 2 kg
  • Lengte: 10 m
  • Max. Druk: 300 bar
  • Nominale diameter: DN 6
  • Temperatuur: Max. 155 °C.