Hogedrukslang, 15 m, DN 6, 250 bar,

Artikelnummer: 6.110-037.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 6.110-037.0
EAN/GTIN 4054278194509
Nummer fabrikant 6.110-037.0
L-nummer L00950 200081
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

1 x EASY!vergrendelen / 1 x AVS

-slangaansluiting HASPEL hogedrukslang (DN 6), 15 m lang, voor maximaal 250 bar werkdruk. Met ANTI!Twist voor slanghaspels met AVS-aansluiting. De 2. Uiteinde is uitgerust met EASY!Lock handmatige schroefaansluiting.

Kenmerk:

  • aansluitschroefdraad: 1 x EASY!Lock / 1 x aansluiting AVS-slang haspel
  • gewicht inclusief verpakking: 2,6 kg
  • Lengte: 15 m
  • Max. Druk: 250 bar
  • Nominale diameter: DN 6
  • Temperatuur: Max. 155 °C.