Slang voor buisreiniging, DN 6, 20 m, max. 250 bar

Artikelnummer: 6.110-008.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 6.110-008.0
EAN/GTIN 4054278173948
Nummer fabrikant 6.110-008.0
L-nummer L00940 2369
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

De 20 m lange buisreinigingsslang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor interne reiniging van buis (draadaansluiting voor mondstuk R 1/8).

Kenmerk:

  • aansluitschroefdraad: EASY!Lock
  • gewicht inclusief verpakking: 3,4 kg
  • Lengte: 20 m
  • Max. Druk: 250 bar

Voordeel:

Bijzonder flexibele hogedrukslang met rubberen buitenafdekking en stalen gaas:
  • Ideale behandeling voor het reinigen van pijpen, zelfs knelpunten kunnen worden overwonnen.
  • Hoge slijtvastheid en lange levensduur.
  • Drukbestendig tot 250 bar.
aansluiting: 1/8″″:
  • Compatibel met pijpreinigingsmondstukken.