{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Borstel-⌀ D1 | 76 mm | |
| Korrelgrootte | 80 | |
| Fijnheidsgraad | grof | |
| Borsteldraaddikte | 1,2 mm | |
| Bezettingsbreedte L1 | 18 mm | |
| Werklengte L3 | 22 mm | |
| Boring-⌀ d1 | 16 met groef mm | |
| Slijpmiddel | Met siliciumcarbide (SiC) | |
| Slijpmiddelaanduiding | SiC | |
| Aanbevolen toerental | 2.400 min-1 - 2.800 min-1 | |
| Maximaal toerental | 4.500 min-1 | |
| Aandrijfsnelheid | 800 mm/min - 3.000 mm/min | |
| Aanzet | 0,3 (fijn) – 1,0 (grof) mm | |
| Aandrijfmachine | CNC-bewerkingscentra; gebruik van robots | |
| Opname | Meskopopname | |
| Producttype | Ronde borstel |
| Artikelnummer | 575060 80 | |
| EAN/GTIN | 4045197977779 | |
| Nummer fabrikant | 575060 80 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |