Penseelborstel met gedraaide draad Staaldraad, Borstel-⌀ D1× borsteldraaddikte: 19X0,35mm

Artikelnummer: 574850 19X0,35
Korting
€ 11,05
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1× borsteldraaddikte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal Staaldraad
Borstel-⌀ D1 19 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Borsteldraaddikte 0,35 mm
Lengte borsteldeel H1 28 mm
Draaiing van draaddelen linksom gedraaid
Aantal gedraaide draaddelen 6
Maximaal toerental 20.000 min-1
Producttype Penseelborstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 574850 19X0,35
EAN/GTIN 4067263935070
Nummer fabrikant 574850 19X0,35
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Glad, gedraaid draad, geperst in stalen huls, schacht-⌀ 6 mm, gelijkmatige draaddichtheid, uiterst slijtbestendig.

Toepassing:

Voor het afbramen, het verwijderen van slakken en voor alle middelzware tot zware borstelwerkzaamheden.
De borstel gaat afhankelijk van het toerental meer of minder ver open en kan daardoor ook in krappe ruimtes komen, bijvoorbeeld aan de binnenzijde van behuizingen.