Komborstel RVS-draad 0,30 mm, Borstel-⌀ D1: 60mm

Artikelnummer: 573205 60
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
686 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal RVS-draad
Borstel-⌀ D1 65 mm
Schroefdraad M M14
Borsteldraaddikte 0,3 mm
Lengte borsteldeel H1 20 mm
Draaiing van draaddelen gegolfd
Maximaal toerental 12.000 min-1
Producttype Komborstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 573205 60
EAN/GTIN 4067263906919
Nummer fabrikant 573205 60
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Ongetordeerd draad, stevig in het stalen lichaam vastgeperst. Voor gebruik op haakse slijpers en stationaire machines.
Met binnendraad M14.
Met binnendraad M14.

Toepassing:

Uitstekend geschikt voor het bewerken van oppervlakken, voor afbramen, ontroesten en polijsten, verwijderen van verf, grondverf, lak, walshuid etc.