ABSOLUTE Digimatic inbouw schuifmaat 200 mm/8" horizontaal;IP66

Artikelnummer: 572-615
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
Producttype Opbouwliniaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 572-615
EAN/GTIN 4946368442006
Nummer fabrikant 572-615
L-nummer L40010 9146
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Ingebouwde schuifmaat met elektromagnetisch/inductief meetsysteem. Absolute schaalverdeling. Extreem bestand tegen koel- en smeermiddelen. Eenmalige instelling van de nulpositie, die dan het absolute nulpunt blijft tot de volgende batterijwissel. Hoogste meetnauwkeurigheid, zelfs bij de hoogste rijsnelheid. Gemakkelijk af te lezen dankzij grote displaycijfers.

Kenmerk:

Afleeswaarde: 0,01 mm
Nauwkeurigheid: 0,03 mm/0,001″
Max. Reactiesnelheid: onbeperkt mm/s
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Inch/metrisch