Compacte finishschijf (SiC), FS-WL, Schijf-⌀×breedte×boring-⌀: 152X25X25mm

Artikelnummer: 568741 152X25X25
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schijf-⌀×breedte×boring-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: SiC
  • Boring-⌀: 25

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding SiC
Fijnheidsgraad fijn
Hardheidsgraad middel
Schijf-⌀ 152 mm
Breedte 25 mm
Boring-⌀ 25 mm
Artikelomschrijving producent FS-WL
Uitvoering 6S fine
Aandrijfmachine Slijpmachine
Producttype Compacte schijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 568741 152X25X25
EAN/GTIN 50048011187728
Nummer fabrikant 7000028494
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte vliesschijven zorgen voor een reproduceerbare finish, omdat er steeds nieuwe slijpkorrel actief is. Geen verandering in de werkstukgeometrie, geen slijpgroefvorming, lange standtijd.

Toepassing:

Op slijpmachines of handslijpmachines met spandoorn nr. 556380 maat 1−2 en reduceerflens nr. 568782. Geschikte slijpsteendresser nr. 568785.
Finishschijf van gewikkeld vezelvlies. Zorgt voor een fijne, glanzende finish, bijv. bij de productie van hydraulische cilinders, turbineschoepen, bestekken enz.

Downloads en documenten

Geschikte producten