Opnamewals ⌀ 90×100 mm, Type: 2IN1

Artikelnummer: 568570 2IN1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Wals-⌀ 90 mm
Walsbreedte 100 mm
Boring-⌀ 19 mm
Type expanderend
Kleur zwart
Producttype Satineerwals houder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 568570 2IN1
EAN/GTIN 4045197978554
Nummer fabrikant 568570 2IN1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Opnameboring ⌀ 19 mm met dubbele spiebaan.
Elastische opnamewals met meervoudige segmentering voor bijzonder eenvoudige verwisseling van de schuurband. Maat 2IN1 vervangt de gebruikelijke versies Hard en Soft.

Toepassing:

Voor opname van minischuurbanden nr. 568531568561.