Drukschroef met kogel, geribbeld

Artikelnummer: 568021
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 568021
EAN/GTIN 4020772529260
Nummer fabrikant 568021
L-nummer L30110 102265
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Drukschroef met kogel, geribbeld
Kogel: Kogellagerstaal, gehard, gegroefd
basisdeel: Getemperd staal, getemperd

Kenmerk:

  • Maat: M10
  • G: M10
  • H: 18
  • ØI: 20
  • ØK: 10,5
  • L: 10
  • SW: 17
  • max. Statische belasting: 25 kN
  • max. aanhaalmoment: 46 Nm
  • Gewicht: 40 g