• Laatste kans! Binnenkort geen onderdeel meer van ons assortiment.

PU-steunschijf met multiperforatie, Buiten-⌀: 150mm

Artikelnummer: 567990 150
Korting
€ 56,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
290 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steunschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 567990 150
EAN/GTIN 4062406658755
Nummer fabrikant 567990 150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Steunschijf met multiperforatie, met innovatief afzuigsysteem (geïntegreerde kanalen) en vlak design voor toepassing op excenterschuurmachines. Met 5/16 inch resp. M8 opname.
Door de combinatie van halfflexibele PU-schuimstof en breukvaste glasvezelversterkte drager uitstekend geschikt voor gemiddelde tot grove schuurwerkzaamheden en het slijpen van contouren. Multiperforatiesysteem voor de toepassing van alle klitschijven met standaardperforatie en ABRANET.

Toepassing:

Met innovatief adaptersysteem toepasbaar op alle gangbare excenterschuurmachines (Dynabrade, Ingersoll, CP, Festool, etc.).

T.b.v.:

Geschikt voor schijven met perforatie: 6; 6+1; 8; 8+1; 15; 21; ABRANET.