Slijpschijf CC-GRIND‑View SGP STEELOX, Type: 125mm

Artikelnummer: 566363 125
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS
  • aanbevolen aanzethoek: 5-15

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding Keramiek
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 125 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
geoptimaliseerd voor materiaal RVS
aanbevolen aanzethoek 5-15 graden
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Aantal lagen 1
Producttype Slijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 566363 125
EAN/GTIN 4007220494189
Nummer fabrikant 4007220494189
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Agressieve slijpschijf met geïntegreerde glasweefselschotel.
CC-GRIND-View SGP STEELOX
  • Het geïntegreerde kijkvenster maakt nauwkeurig werken en directe procesbewaking mogelijk.
  • Ideaal voor vlakslijpen, afschuinen, afbramen en lasnaadbewerking.
  • Optimale controle van de aanzethoek dankzij het vonkbeeld in het kijkvenster.

Toepassing:

Voor harde en ruwe slijptoepassingen op oppervlakken en langs randen.
Economisch alternatief voor afbraamschijven met duidelijk gereduceerde belasting door hitte, lawaai, stof en trillingen.
Vlakke aanzethoek en krachtige aandrijving ( >1200 W) in acht nemen.

Materiaal:

Bewerkbare materialen:
Inzetstaal
Edelstaal (RVS)
Staal
Gereedschapsstaal
Hout

Downloads en documenten

Geschikte producten