Omschrijving:
ESD-drukstangspanner, met beschermkap en handgreep gemaakt van elektrostatische (antistatische) materiaal.
Zonder hoekvoet. Samendruk- en spanklemmen (duwstang en handhendel draaien in dezelfde richting). Lange geleider van de duwstang met bevestigingsdraad en moer.
Gegalvaniseerd en gepassiveerd. Roestvrijstalen staal-klinknagels die in geharde bussen lopen op maat 2 en 3. Hefboomonderdelen en drukstangspanners van gehard staal. Lagerpunten zijn gesmeerd. Drukstang spanner met voorste schroefdraad voor directe montage in plaatmetalen wanden of in bevestigingen.
Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component.
Compleet met getemperde, gegalvaniseerde drukschroef nr. 6880ESD.
Kenmerk:
- Maat: 1
- F1: 1,0 kN
- F2: 1,0 kN
- Spanschroef: M4 x 20
- Gewicht: 100 g
- Maat: 1
- A: 8,0
- B min: 17,5
- B max.: 37,5
- E: 20
- H1: 45,5
- Slag: 20
- HW min.: 12
- HW max.: 20
- L1: 91,0
- L2: 16
- L3: 74
- M2: M12 x 1,5
- N: 18