ECC040E12-3C04 IC900 3 Flute, 38° Helix Medium Length Slot / Drill Solid Carbide Endmills with Chamfered Corners

Artikelnummer: 5620466
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5620466
EAN/GTIN 7291075001884
Nummer fabrikant 5620466
L-nummer L24180 883

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 4 mm, snijkantdiameter (DC) 4 mm, max. snijlengte (APMX) 12 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 50 mm, ronde kolf, ronde kolf

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,15 mm
  • Snijdiameter (DC) 4 mm
  • Tolerantie snijdiameter e8
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 38 graden
  • Maximale voeding fz max. 0,05 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,02 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • As van contactdoos rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles