Stabiele klembek, plat ontwerp

Artikelnummer: 562018
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 562018
EAN/GTIN 4020772022938
Nummer fabrikant 562018
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Stabiele klembek, plat ontwerp, met nauwkeurige prismageleiding.
basisdeel: Gehard staal.
Spanbekken: Case-gehard staal.
De klembekken kunnen worden gedraaid, met een gladde zijde voor machinaal bewerkte werkstukken en een gegroefde zijde voor ruwe klemoppervlakken.

Kenmerk:

  • Groef: 32
    36
    42
  • B1: 38
  • B2: 90
  • C: 10
  • E: 12
  • H min: 51 mm
  • H max.: 91,5 mm
  • H1: 46
  • H2: 40
  • L1 max.: 256
  • L2: 152
  • L4: 34
  • SW: 21
  • F1*: 50 kN
  • F2*: 7,5 kN
  • Md: 160 Nm
  • Gewicht: 7715 g