Stabiele klembek, plat ontwerp

Artikelnummer: 562017
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 562017
EAN/GTIN 4020772022945
Nummer fabrikant 562017
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Stabiele klembek, plat ontwerp, met nauwkeurige prismageleiding.
basisdeel: Gehard staal.
Spanbekken: Case-gehard staal.
De klembekken kunnen worden gedraaid, met een gladde zijde voor machinaal bewerkte werkstukken en een gegroefde zijde voor ruwe klemoppervlakken.

Kenmerk:

  • Groef: 20
    22
    24
    28
    30
  • B1: 26
  • B2: 75
  • C: 7,5
  • E: 12
  • H min: 33 mm
  • H max.: 73 mm
  • H1: 36
  • H2: 40
  • L1 max.: 224
  • L2: 135
  • L4: 29
  • SW: 18
  • F1*: 25
    25
    32
    32
    36 kN
  • F2*: 4,5
    4,5
    4,8
    4,8
    5,4 kN
  • Md: 85
    85
    95
    95
    110 Nm
  • Gewicht: 4880 g