Gereedschapbord

Artikelnummer: 5617110
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Gereedschapsblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5617110
EAN/GTIN 4010886561713
Nummer fabrikant 5617110
L-nummer L60160 5199
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

gemaakt van stabiel plaatstaal, 1,5 mm, rand aan alle zijden omgezet
afmetingen: L 987 x H 493 mm
GEDORE blauw

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 495 mm
  • Totale hoogte [mm]: 16 mm
  • Totale lengte [mm]: 985 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • voor vierkante gaten 10 x 38 mm: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen