MTECS 1212D37 14W IC908 Short Solid Carbide Threading Endmills for Internal or External BSP and BSF Thread Profiles

Artikelnummer: 5607410
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Schroefdraadprofiel: Deelprofiel
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
Schroefdraadprofiel Deelprofiel
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5607410
EAN/GTIN 7291075304961
Nummer fabrikant 5607410
L-nummer L24210 563

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, asdiameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijkantdiameter (DC) 12 mm, totale lengte (OAL) 84 mm, schroefdraad per inch (TPI) 14 draden/″.

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Totale lengte (OAL) 84 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) WH55
  • Schroefdraad per inch (TPI) 14 threads/″
  • Effectieve lengte (LU) 37 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles