MTECS 06021C6 40UN-L IC908 Small Diameter Solid Carbide UN Profile Threading Endmills for Steel

Artikelnummer: 5607399
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5607399
EAN/GTIN 7291075194258
Nummer fabrikant 5607399
L-nummer L24210 290

Omschrijving

Omschrijving:

Solid Threading Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 6 mm, Cutting Diameter (DC) 2.1 mm, Overall Length (OAL) 100 mm, Thread Pitch (TP) 0.635 mm, Thread Size 4, Thread Size 4, Thread Size 4, Thread Size 4, Threads per Inch (TPI) 40 Threads/″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Snijdiameter (DC) 2,1 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0.635 mm
  • Schroefdraad nominale diameter 4
  • Schroefdraad per inch (TPI) 40 threads/″
  • Effectieve lengte (LU) 6,3 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles