MTECSH 0606C24 1.25ISO IC903 Small Diameter Short Left-Hand Cut. Internal ISO Profile Threading Endmills for Hardened Steel

Artikelnummer: 5605677
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Schroefdraadprofiel: Deelprofiel
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
Schroefdraadprofiel Deelprofiel
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5605677
EAN/GTIN 7291075221367
Nummer fabrikant 5605677
L-nummer L24210 432

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadfrees - massief, houderdiameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijdiameter (DC) 5,95 mm, totale lengte (OAL) 58 mm, schroefdraadsteek (TP) 1,25 mm, schroefdraad nominale diameter M8, schroefdraadmaat M8, schroefdraadmaat M8

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Snijdiameter (DC) 5,95 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 58 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1,25 mm
  • Schroefdraad nominale diameter M8
  • Effectieve lengte (LU) 24 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles