MTECB 0375D06 18NPT IC908 volhardmetalen schroefdraadfrezen met koelgat voor een uitwendig of inwendig NPT-draadprofiel

Artikelnummer: 5605135
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5605135
EAN/GTIN 7291075198409
Nummer fabrikant 5605135
L-nummer L24210 188

Omschrijving

Omschrijving:

Massieve draadfrezen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/8″, snijdiameter (DC) 3/8″, totale lengte (OAL) 3″, schroefdraden per inch (TPI) 18 schroefdraden/″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/8″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 3/8″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,64″
  • Aantal fluit (NOF): 4
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 15 graden
  • Totale lengte (OAL): 3″
  • Type schacht: Rond
  • Type schroefdraadvorm (THFT): NPT60
  • Threads per inch (TPI): 18 schroefdraden/″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles