MTEC 0625D13 2,5ISO IC908 volhardmetalen draadsnijtappen voor een ISO-draadprofiel

Artikelnummer: 5603942
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Schroefdraadprofiel: Deelprofiel
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
Schroefdraadprofiel Deelprofiel
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5603942
EAN/GTIN 7291075446289
Nummer fabrikant 5603942
L-nummer L24210 202

Omschrijving

Omschrijving:

Massief draadsnijden Mills, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,62″, totale lengte (OAL) 4″, draadspoed (TP) 2,5 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Snijdiameter (DC): 0,62″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 1,3″
  • Aantal fluit (NOF): 4
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 15 graden
  • Totale lengte (OAL): 4″
  • Type schacht: Rond
  • Type schroefdraadvorm (THFT): M60
  • Draadspoed (TP): 2,5 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles