MTEC 0808C14 18NPT IC908 Solid Carbide Threading Endmills for an External or Internal NPT Thread Profile

Artikelnummer: 5603891
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5603891
EAN/GTIN 7291075168051
Nummer fabrikant 5603891
L-nummer L24210 375

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm, snijdiameter (DC) 7,12 mm, totale lengte (OAL) 64 mm, schroefdraadsteek (TP) 1,411 mm, schroefdraad per inch (TPI) 18 draads/″.

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Snijdiameter (DC) 7,12 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 14,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 15 graden
  • Totale lengte (OAL) 64 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) NPT60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1.411 mm
  • Schroefdraad per inch (TPI) 18 threads/″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles