Henkellocheisen D.25mm L.160mm

Artikelnummer: 56035225
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
Producttype Ponsgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 56035225
EAN/GTIN 4022668352259
Nummer fabrikant 56035225
L-nummer L60010 6791
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Echt vakmanschap laat niets aan het toeval over - de perfecte symbiose van professionele vaardigheden en uitstekend gereedschap zorgt voor inspirerende resultaten. ALARM zet zich al sinds 1867 in voor dit principe.
Eigenschappen:
  • Voor het ponsen of produceren van afdichtingen en afdichtringen
  • Sterk, gesmede vorm, pijp (snijgedeelte) helder
  • Licht conische binnenkant voor het verwijderen van de uitsparingen
  • Volgens DIN 7200 A

Kenmerk:

  • Diameter (mm): 25 mm
  • Lengte mm (L): 160 mm
  • Gewicht: 360 g