Schilderspatel 40mm

Artikelnummer: 56022340
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
Producttype Plamuurmes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 56022340
EAN/GTIN 4022668223405
Nummer fabrikant 56022340
L-nummer L60010 6905
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Echt vakmanschap laat niets aan het toeval over - de perfecte symbiose van professionele vaardigheden en uitstekend gereedschap zorgt voor inspirerende resultaten. ALARM zet zich al sinds 1867 in voor dit principe.
Eigenschappen:
  • DIN 7216
  • Met ovaal houten handvat
  • Flexibel, geslepen blad

Kenmerk:

  • Bladbreedte: 40 mm
  • Lengte mm (L): 230 mm
  • Gewicht: 55 g
  • Breedte mm (b): 40 mm