Horizontale klem plus met zwarte handgreep

Artikelnummer: 560165
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 560165
EAN/GTIN 4020772021740
Nummer fabrikant 560165
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Horizontale klem plus met zwarte handgreep, met grotere houdkrachten, open klemarm en horizontale voet.Roestvrij staal gepolijst. Lagerpunten zijn gesmeerd. Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component. Veiligheidsklemstuk met bescherming tegen verlies voor de spanbout aan het uiteinde van de spanarm.
Compleet met niet-roestige klemschroef nr. 68301NI. Ook geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie.

Kenmerk:

  • Maat: 1
  • F1: 1,1 kN
  • F2: 1,7 kN
  • Spanschroef: M5 x 35
  • Gewicht: 150 g
  • Maat: 1
  • A: 5
  • B: 44
  • C: 13,5
  • D: 4,3
  • E: 20,5
  • F: 15,0
  • H: 19,6
  • H1: 37
  • H2: 52
  • HW min.: 1
  • HW max.: 10,2
  • I: 12
  • K: 6,0
  • L: 125
  • M: 14,7 - 19,5
  • N: 27,2
  • P: 40
  • α: 80°