SEKT 1204AFR-HM IC28 Superpositive, low and medium machining.

Artikelnummer: 5600745
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISCARMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5600745
EAN/GTIN 7291075066876
Nummer fabrikant 5600745
L-nummer L24170 48

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijkantlengte max. (APMX) 6,4 mm, snijplaatlengte (INSL) 12,9 mm, snijplaatdikte (S) 5,16 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 6,4 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 12,9 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,16 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles