TPUN 160312 IC50M General use.

Artikelnummer: 5600426
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5600426
EAN/GTIN 7291075078886
Nummer fabrikant 5600426
L-nummer L23950 1764

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 16 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 3,18 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 16 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,18 mm
  • Aantal snijkanten 3