APKT 1003PDR-HM IC50M Indexeerbare snijplaten met 2 spiraalvormige snijkanten voor algemene toepassingen.

Artikelnummer: 5600046
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 5600046
EAN/GTIN 7291075442984
Nummer fabrikant 5600046

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijlengte max. (APMX) 9,8 mm, snijplaat lengte (INSL) 10,95 mm, snijplaat dikte (S) 3,55 mm, snijplaat breedte (W1) 6,7 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 0,5 mm
  • Effectieve snijkant lengte (LE): 10,05 mm
  • Maximale snijlengte (APMX): 9,8 mm
  • Snijplaat lengte (INSL): 10,95 mm
  • Plaatdikte (S): 3,55 mm
  • Breedte snijplaat (W1): 6,7 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2