Wetsteen voor HM en gietstaal, siliciumcarbide (SiC) geëgaliseerd grof / fijn, Lengte×breedte: 150X50mm

Artikelnummer: 558875 150X50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte×breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fijnheidsgraad grof / fijn
Breedte 50 mm
Hoogte 25 mm
Lengte 150 mm
Producttype Wetsteen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 558875 150X50
EAN/GTIN 4260496536759
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Franz Schamberger GmbH, Schulstraße 14A, 56412 HEILIGENROTH, Deutschland, www.schamberger-gmbh.de

Toepassingstabel

Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
Hardmetaal (HM)
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Steen
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Keramisch gebonden combi-wetstenen met hardheidsgraad O/P. Eén kant grof voor voorslijpen, één kant fijn voor naslijpen.
Siliciumcarbide met middelharde binding. Onderkant SiC-korrel 280 / 320 (fijn); bovenkant SiC-korrel 100 (grof).

Toepassing:

Voor het afbramen, fijnslijpen van oneffenheden, afronden van randen.

Tip:

Geëgaliseerde wetstenen aanvullend gedrest voor een perfect vlak oppervlak.