Horizontale klem met zwarte handgreep

Artikelnummer: 558017
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 558017
EAN/GTIN 4020772018504
Nummer fabrikant 558017
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Horizontale klem met zwarte handgreep, met stevige arm en horizontale voet.
Gegalvaniseerd en gepassiveerd. Roestvrijstalen staal-klinknagels die in geharde bussen lopen. Lagerpunten zijn gesmeerd.
Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component.
Compleet met geharde, verzinkte drukschroef
Nr. 6885 en mof voor lassen.

Kenmerk:

  • Maat: 2
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,2 kN
  • Spanschroef: M 6x35
  • Gewicht: 185 g
  • Maat: 2
  • A: 5
  • B: 63
  • C: 26,0
  • D: 5,6
  • D1: 5,6
  • E: 35
  • F: 16,0
  • H: 24
  • H1: 45,0
  • H2: 66
  • HW min.: -2,0
  • HW max.: 7,5
  • I: 13
  • K: 6,0
  • L: 12,7
  • L1: 161
  • M: 19,5-29,5
  • M1: 28,5
  • N: 42
  • P: 38
  • α: 90°