Horizontale klem met blauwe handgreep

Artikelnummer: 557760
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 557760
EAN/GTIN 4020772016654
Nummer fabrikant 557760
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Horizontale klem met blauwe handgreep, met open arm en horizontale voet.
Roestvrij staal, gepolijst. Klinknagels in maat 2 t/m 5 lopen in lagerbussen. Lagerpunten zijn gesmeerd.
Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component. Bescherming tegen verlies voor de spanbout aan het uiteinde van de spanarm.
Compleet met niet-roestige klemschroef nr. 6890NI.
Ook geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie.

Kenmerk:

  • Maat: 0
  • F1: 0,25 kN
  • F2: 0,4 kN
  • Spanschroef: M4x25
  • Gewicht: 35 g
  • Maat: 0
  • A: 4
  • B: 28
  • C: 11,5-15,5
  • D: 4,6
  • D1: -
  • E: 9,0
  • F: 5
  • H: 14,5
  • H1: 23,0
  • H2: 34
  • HW min.: -5,0
  • HW max.: 0,6
  • I: 7,5
  • K: 6,25
  • L: -
  • L1: 79
  • M: 16,0
  • M1: -
  • N: 25,0
  • P: 25,5
  • α: 90°