Verticale klem met blauwe handgreep en veiligheidsvergrendeling

Artikelnummer: 557735
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 557735
EAN/GTIN 4020772015619
Nummer fabrikant 557735
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verticale klem met blauwe handgreep en veiligheidsvergrendeling, voor klempositie en open positie.
Met open steunarm en verticale voet.

Gegalvaniseerd en gepassiveerd. Roestvrijstalen staal-klinknagels die in geharde bussen lopen. Lagerpunten zijn gesmeerd.
Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component. Veiligheidsklem met vingerbescherming. Bescherming tegen verlies voor de spanbout aan het uiteinde van de spanarm.
Compleet met geharde, verzinkte drukschroef
Nr. 6890.

Kenmerk:

  • Maat: 2
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 1,2 kN
  • Spanschroef: M6x35
  • Gewicht: 175 g
  • Maat: 2
  • A: 6
  • B: 52
  • C: 20
  • D: 5,5
  • E: 25
  • F: 11
  • H: 38
  • H1: 154
  • HW min.: 11,5
  • HW max.: 19,5
  • I: 12
  • K: 6,0
  • L: 12,5
  • L1: 78
  • L2: 89
  • M: 28,5-32
  • M1: 30
  • N: 37,5
  • O: 5
  • P: 32
  • α: 105°
  • α*: 60°