Universele schuurblokken, 80×50×20 mm, Type: F

Artikelnummer: 557665 F
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
720 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fijnheidsgraad fijn
Lengte 80 mm
Breedte 50 mm
Hoogte 20 mm
Producttype Schuurblok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 557665 F
EAN/GTIN 4069515039932
Nummer fabrikant 557665 F
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Hardmetaal (HM)
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Steen
 
Lakken
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Flexibel handschuurblok, volledig gevuld met elastisch gebonden slijpkorrel (hoge standtijd, kan volledig worden opgebruikt). Door de binding met open poriestructuur loopt het slijpdeel nooit vol. Geschikt voor nat en droog schuren. Water- en oliebestendig.
Uitvoering met edelkorund.

Toepassing:

Universeel voor het reinigen, polijsten, gladmaken, matteren en schuren van alle materialen.

Tip:

water, petroleum, pasta’s of soortgelijke additieven vergroten de werking.