Verticale klem met groene handgreep

Artikelnummer: 557465
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 557465
EAN/GTIN 4020772009144
Nummer fabrikant 557465
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verticale klem met groene handgreep, met open arm en horizontale voet.
Gegalvaniseerd en gepassiveerd.
Roestvrijstalen staal-klinknagels die in geharde bussen lopen voor maat 2 t/m 6. Lagerpunten zijn gesmeerd.
Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component. Veiligheidsklemstuk met vingerbescherming, bescherming tegen verlies voor de klemschroef aan het uiteinde van de klemarm
Compleet met geharde, verzinkte drukschroef
Nr. 6890.

Kenmerk:

  • Maat: 0
  • F1: 0,5 kN
  • F2: 0,7 kN
  • Spanschroef: M 4x 25
  • Gewicht: 60 g
  • Maat: 0
  • A: 4
  • B: 31,0
  • C: 8,5-13,5
  • D: 4,5
  • E: 14
  • F: 5,5
  • H: 18,0
  • H1: 81,0
  • HW min.: -1,5
  • HW max.: 3,5
  • I: 8
  • K: 5,5
  • L: -
  • L1: 49
  • L2: 50
  • M: 23,0
  • M1: -
  • N: 32
  • P: 22
  • α: 95°
  • α*: -