Horizontale klem met gele handgreep

Artikelnummer: 557275
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 557275
EAN/GTIN 4020772007560
Nummer fabrikant 557275
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Horizontale klem met gele handgreep, met open arm en horizontale voet.
Roestvrij staal, gepolijst. Klinknagels in maat 2 t/m 5 lopen in lagerbussen. Lagerpunten zijn gesmeerd.
Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component. Bescherming tegen verlies voor de spanbout aan het uiteinde van de spanarm.
Compleet met niet-roestige klemschroef nr. 6890NI.
Ook geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie.

Kenmerk:

  • Maat: 1
  • F1: 0,80 kN
  • F2: 1,1 kN
  • Spanschroef: M5x30
  • Gewicht: 105 g
  • Maat: 1
  • A: 5
  • B: 42
  • C: 13,3-14,7
  • D: 5,2
  • D1: -
  • E: 18,6
  • F: 8
  • H: 19,0
  • H1: 30,0
  • H2: 49
  • HW min.: -4,0
  • HW max.: 2,0
  • I: 10,0
  • K: 5,50
  • L: -
  • L1: 120
  • M: 18,0-21,5
  • M1: -
  • N: 34,0
  • P: 34,0
  • α: 90°

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen