Horizontale klem met gele handgreep

Artikelnummer: 557109
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 557109
EAN/GTIN 4020772006136
Nummer fabrikant 557109
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Horizontale klem met gele handgreep, met stevige arm en horizontale voet.
Gegalvaniseerd en gepassiveerd. Roestvrijstalen staal-klinknagels die in geharde bussen lopen. Lagerpunten zijn gesmeerd.
Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component.
Compleet met geharde, verzinkte drukschroef
Nr. 6885 en mof voor lassen.

Kenmerk:

  • Maat: 4
  • F1: 2,0 kN
  • F2: 3,0 kN
  • Spanschroef: M 8x65
  • Gewicht: 700 g
  • Maat: 4
  • A: 8
  • B: 111
  • C: 41,0
  • D: 8,5
  • D1: 8,5
  • E: 66
  • F: 26,0
  • H: 45
  • H1: 75,0
  • H2: 114
  • HW min.: -6,0
  • HW max.: 22,0
  • I: 20
  • K: 8,0
  • L: 20,5
  • L1: 280
  • M: 29,0-43,0
  • M1: 43,0
  • N: 58
  • P: 57
  • α: 90°