Spanschroeven voor opbouwmontage van trimmerstiften

Artikelnummer: 557107
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 557107
EAN/GTIN 4020772006112
Nummer fabrikant 557107
L-nummer L30110 101972
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Schroeven voor vastdraaien van de trimmer voor opdrukstiften, voor gebruik met de sleutel voor het vastdraaien van de trimmer volgens DIN 6368.
Getemperd tot sterkteklasse 10,9

Kenmerk:

  • Maat: 27
  • M: M12
  • B1: 12
  • D1: 35
  • K: 8
  • L: 22
  • Gewicht: 60 g