• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Vliesschuurster, ⌀ 25 mm, Korrelvergelijking: 100

Artikelnummer: 555912 100
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,96 / 1 Stuk
  • van 20 Stuk
    € 4,13 / 1 Stuk
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelvergelijking Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Korrelvergelijking 100
Fijnheidsgraad grof
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
25 mm
Kleur groen
Aanbevolen toerental 10.000 min-1
Maximaal toerental 20.000 min-1
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 555912 100
EAN/GTIN 4045197674081
Nummer fabrikant 555912 100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Steen
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

stervormig geplaatst schuurvlies met schroefdraadopname. Scheurvaste en robuuste vliesuitvoering, geen rafelvorming op snijkanten.
2-laags.

Toepassing:

voor het reinigen, afbramen en finishen van moeilijk toegankelijke plaatsen zoals boringen, binnendraad, buizen en verdiepingen. Met spanstift nr. 555920 gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten