Classic VDE schroevendraaiers, set in compact, hoogwaardig stoffen roletui 2-in-1, voor gleufkop- en Pozidriv-schroeven, basisuitrusting voor elektrawerk, in de werkplaats, thuis of onderweg, veelzijdig toepasbaar

Artikelnummer: 5543.SU GY
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5543.SU GY
EAN/GTIN 7610733284818
Nummer fabrikant PB 5543.SU GY
L-nummer L60060 3018

Omschrijving

Omschrijving:

  • Classic VDE schroevendraaiers, set in compact, hoogwaardig stoffen roletui 2-in-1
  • voor gleufkop- en Pozidriv-schroeven
  • basisuitrusting voor elektrawerk, in de werkplaats, thuis of onderweg, veelzijdig toepasbaar
  • volledig geïsoleerd tot 1000 V AC / 1500 V DC volgens IEC/EN 60900, VDE gekeurd, veilig werken
  • VDE gekeurd, veilig werken tot 1000 Volt wissel- of 1500 Volt gelijkspanning
  • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
  • slank hecht, plaatsbesparend en ideaal voor fijn afstelwerk
  • kleurcodering naar schroeftype, snelle indentificatie
  • zes kwaliteitsgereedschappen overzichtelijk gerangschikt, klaar voor gebruik
  • 2-in-1 roletui: uitgerold zowel horizontaal als verticaal op te hangen, ingerold compact transportetui
  • uit robuust polyesterweefsel, afwasbaar en gemakkelijk te reinigen dankzij PVC-coating