Vlies-finishingschijf SC-DR, ⌀ 76,2 mm, Korrelvergelijking: 100

Artikelnummer: 554047 100
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,00 / 1 Stuk
  • van 25 Stuk
    € 3,33 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
6.814 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelvergelijking Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Nylonvlies
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelvergelijking 100
Fijnheidsgraad grof
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 76,2 mm
Uitvoering A coarse
Maximaal toerental 18.000 min-1
Producttype Schuurvlies

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 554047 100
EAN/GTIN 30048011055320
Nummer fabrikant 7000000756
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Steen
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met het snelwisselsysteem met kunststof draad (Roloc™, Combidisc® CDR) kan ‘in een handomdraai’ binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.
Universeel en krachtig nylonvlies.

Toepassing:

Voor het reinigen, ontvetten en matteren van metalen oppervlakken.
voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

Tip:

Roloc™ Bristle-Disc vindt u onder 573510 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten