Zaagblad

Artikelnummer: 5501080
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Beugelzaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5501080
EAN/GTIN 4010886550106
Nummer fabrikant 5501080
L-nummer L60160 4684
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Reservezaagblad voor nr. 404 A en nr. 406 A

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 1.545 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen