Digitale dieptemeter, 0-8″, 0,00002″, 101,6 mm voet

Artikelnummer: 547-218A
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
Meettechniek digital
Producttype Diepteschuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 547-218A
EAN/GTIN 4946368852003
Nummer fabrikant 547-218A
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze ABSOLUTE Digimatic dieptemeter biedt u de volgende voordelen:

Uitgerust met ABSOLUTE Digimatic meetklok ID-C
Uitgerust met een geharde, precisiegeslepen en nauwkeurig gelapte meetbrug.

Kenmerk:

Geleverd: In een doos
Schaalverdeling: 0,5 mm
Schaalverdeling: 0,001″/0,02 mm
Nauwkeurigheid: ±0,004″
Digitaal/Analoog: Analoog
Nauwkeurigheid: ±0,18 mm
Beschrijving: Aansluitbare sonde: LGF met referentiepunt
Schaal: Elektrostatische capaciteits type absolute lineaire encoder
Nauwkeurigheid: 4 µm 6 µm voor bereik 10-18 mm

Geschikte producten